!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEMOLITION SLOTTED SCREWDRIVER, 1/4 IN TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L

DEMOLITION SLOTTED SCREWDRIVER, 1/4 IN TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L

WESTWARD

DEMOLITION SLOTTED SCREWDRIVER, 1/4 IN TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DEMOLITION SLOTTED SCREWDRIVER, 1/4 IN TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L

DEMOLITION SLOTTED SCREWDRIVER, 1/4 IN TIP SIZE, 8 1/2 IN OVERALL L, 4 IN SHANK L

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.49 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP401M08
  • N° de modèle du manufacturier 401M08
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 324
  • Poids à l’expédition 0.305 lb

Informations sur le produit

This screwdriver has a length of 8½ inches and is not insulated. The plastic handle is 4½ inch long, is blue/red. It meets the standards for ASME B107.600. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is black oxide finish, is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver
  • Grip StyleErgonomic
  • Shank Diameter0.25 in
  • Taille d'extrémité1/4 in
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • For Fastener Size1/4 in
  • Handle Length4 1/2 in
  • InsulatedNot Insulated
  • Measurement TypeSAE
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Shank CoatingChrome
  • Shank MaterialAlloy Steel
  • Slotted Screwdriver Tip ShapeCabinet
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Overall Length 8 1/2 in
  • Screwdriver Style Demolition Slotted
  • Shank Length 4 in
  • Tip Style Slotted
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Handle Colour Blue, Red
  • Handle Material Plastic
  • Magnetized Tip Magnetized Tip
  • Non-Magnetic Not Non-Magnetic
  • Replaceable Shank Not Replaceable Shank
  • Shank Finish Chrome
  • Shank Shape Square
  • Standards ASME B107.600
  • Tip Finish Black Oxide
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande