!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRIMPER, FOR NON-INSULATED TERMINALS, 10 AWG/12 AWG/14 AWG/16 AWG/18 AWG/20 AWG/22 AWG

CRIMPER, FOR NON-INSULATED TERMINALS, 10 AWG/12 AWG/14 AWG/16 AWG/18 AWG/20 AWG/22 AWG

KLEIN TOOLS

CRIMPER, FOR NON-INSULATED TERMINALS, 10 AWG/12 AWG/14 AWG/16 AWG/18 AWG/20 AWG/22 AWG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CRIMPER, FOR NON-INSULATED TERMINALS, 10 AWG/12 AWG/14 AWG/16 AWG/18 AWG/20 AWG/22 AWG

CRIMPER, FOR NON-INSULATED TERMINALS, 10 AWG/12 AWG/14 AWG/16 AWG/18 AWG/20 AWG/22 AWG

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLN1006
  • N° de modèle du manufacturier 1006
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111518
  • PAGE DU CATALOGUE # 375
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Informations sur le produit

9-3/4 inch crimping tool for non-insulated solderless terminals and connectors sizes #10-22 AWG. Hardened wire cutter in nose. Tapered nose for working in confined spaces. Plastic-dipped handles: 1 red handle, 1 black to identify proper crimping position.

Spécifications techniques

  • ItemCrimper
  • Compatible Connector TypeInsulated Terminals, Not Insulated Terminals
  • Minimum Compatible Wire Size22 AWG
  • Maximum Crimping ForceNot Rated
  • Includes Wire CutterWire Cutter Included
  • InsulatedNot Insulated
  • Body MaterialSteel
  • FeaturesDesigned for Crimping Not Insulated Solderless Terminals and Connectors, Hot-Riveted Joint for Smooth Action, No Handle Wobble, Specially Hardened Wire Cutter in Nose, Tapered Nose for Working in Confined Spaces
  • IncludesWire Cutter
  • Maximum Crimping Capacity10 AWG
  • Primary Crimping ApplicationElectrical Wire and Cable
  • Crimping Capacity 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG
  • Compatible Terminal Type Not Insulated
  • Maximum Compatible Wire Size 10 AWG
  • Tool Length 9 5/8 in
  • Includes Wire Stripper Wire Stripper Not Included
  • Adjustability Not Adjustable
  • Connector Colour Code Black
  • Grip Style Standard Cushion
  • Includes Crimping Die Crimping Die Not Included
  • Minimum Crimping Capacity 22 AWG
  • Tool Weight 13.6 oz
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande