!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC HOSE FITTING, BARB, SER 77U, CRIMP, 45 ° ELBOW, FLANGE HEAD, 1 1/4 IN, ST

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARB, SER 77U, CRIMP, 45 ° ELBOW, FLANGE HEAD, 1 1/4 IN, ST

PARKER

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARB, SER 77U, CRIMP, 45 °  ELBOW, FLANGE HEAD, 1 1/4 IN, ST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYDRAULIC HOSE FITTING, BARB, SER 77U, CRIMP, 45 ° ELBOW, FLANGE HEAD, 1 1/4 IN, ST

HYDRAULIC HOSE FITTING, BARB, SER 77U, CRIMP, 45 ° ELBOW, FLANGE HEAD, 1 1/4 IN, ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $318.72 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE14N77-20-20
  • N° de modèle du manufacturier 14N77-20-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.47 lb

Informations sur le produit

This series 77U barbed hydraulic hose fitting is made of steel. It is crimped and is 1 1/4 inches inside diameter. This high-pressure fitting has a flange head and 45 Degrees elbow. It delivers high performance, quick assembly, and the design flexibility of more than 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ItemHydraulic Crimp Fitting
  • For Use With Hose Series787TC, 787ST, 797TC, 797ST
  • Thread Size0.511"-27
  • Fitting MovementSwivel
  • Max. Working Pressure @ 70 F3,000 psi
  • Hose Fitting A GenderMale
  • Hose Fitting A Size1/2 in
  • Hose Fitting A Connection TypeFlange
  • Fitting MaterialSteel
  • StandardsSAE
  • Fitting GenderGenderless
  • For Hose Dash Size -20
  • For Hose I.D. 1 1/4 in
  • Fitting Shape 45 Degrees Elbow
  • Vacuum Rating Not Rated
  • Thread Type Flange
  • Hose Fitting B Gender Genderless
  • Hose Fitting B Size 1 1/4 in
  • Hose Fitting B Connection Type Crimp
  • Reusable Not Reusable
  • Fitting Connection Type Flange x Crimp
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande