!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLARED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, NON-WOVEN LAMINATE, ELASTIC, L

COLLARED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, NON-WOVEN LAMINATE, ELASTIC, L

CHEMSPLASH

COLLARED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, NON-WOVEN LAMINATE, ELASTIC, L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLLARED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, NON-WOVEN LAMINATE, ELASTIC, L

COLLARED CHEMICAL-RESISTANT COVERALLS, NON-WOVEN LAMINATE, ELASTIC, L

CHEMSPLASH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $182.91 / CASE de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ENV7012YS-L
  • N° de modèle du manufacturier 7012YS-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

This Chemsplash 1 yellow coverall is size large and is made out of Chemsplash 1. It meets the standards for ASTM 1001, EN ISO 13982-1:2004, EN 1149-1, 14126, 14605:2005, 13034:2005, 1073:2002. It features elastic wrists and open ankles, plus a storm flap with tape.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • Closure FeaturesStorm Flap, Tape
  • Cuff StyleElastic
  • Fits Waist Size66.04 in
  • MaterialChemsplash 1(R)
  • Minimum Height65 in
  • Seam StyleBound
  • StandardsASTM 1001, EN ISO 13982-1:2004, EN 1149-1, 14126, 14605:2005, 13034:2005, 1073:2002
  • Includes Boot CoversNo
  • Wrist ClosureElastic
  • Coverall StyleCollared
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Closure TypeZipper
  • Includes Outer Boot FlapsNo
  • Attached HoodNo
  • ISO ClassNone
  • Pathogen & Chemical RatingsASTM F1670, EN 368, ISO 6530
  • Accessory TypeCollared Chemical Resistant Coveralls
  • SizeL
  • Ankle Style Open
  • Colour Yellow
  • Fits Chest Size 40 in
  • Inseam 29 in
  • Maximum Height 70 in
  • Packaging Bulk
  • Series ChemSplash(R) 1
  • Gas Tight Yes
  • Spray Tight Yes
  • Anti-Static Yes
  • Features Elastic Wrists and Open Ankles
  • Breathable Back Style Full
  • Coverall Material ChemSplash(R) 1
  • Reduced Spray Yes
  • Garment Style Coverall
  • Maximum Chest Size 40 in
  • Size L
  • Fabric Weight 2.1 oz
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande