!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOODED DISPOSABLE COVERALLS, MICROPOROUS FILM, SERGED SEAM, WHITE, 2XL, 6 PK

HOODED DISPOSABLE COVERALLS, MICROPOROUS FILM, SERGED SEAM, WHITE, 2XL, 6 PK

CONDOR

HOODED DISPOSABLE COVERALLS, MICROPOROUS FILM, SERGED SEAM, WHITE, 2XL, 6 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOODED DISPOSABLE COVERALLS, MICROPOROUS FILM, SERGED SEAM, WHITE, 2XL, 6 PK

HOODED DISPOSABLE COVERALLS, MICROPOROUS FILM, SERGED SEAM, WHITE, 2XL, 6 PK

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.95 / PACKAGE de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR30C574
  • N° de modèle du manufacturier 30C574
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Informations sur le produit

Hooded Disposable Coveralls,Size 2XL,Microporous Polyethylene Film Laminated to a Spunbonded Polypropylene Nonwoven Fabric,White,Ankle Style Elastic,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 30-1/4 In.,Inseam 31-23/32 In.,Fabric Weight 1.9 oz.

Spécifications techniques

  • ItemCoverall
  • ColourWhite
  • Fits Chest Size30 1/4 in
  • Inseam31 23/32 in
  • Maximum Height76 1/2 in
  • PackagingBulk
  • SeriesCondor
  • Gas TightNo
  • Liquid TightNo
  • Anti-StaticNo
  • FeaturesElastic Wrists and Ankles
  • Material Weight65 g/sq m
  • Breathable Back StyleNone
  • Coverall ConstructionHooded with Open Cuffs and Ankles
  • Includes Outer Boot FlapsNo
  • Material PerformanceHeavy Duty
  • Brand and SeriesCondor
  • Garment StyleCoverall
  • ISO ClassNone
  • Maximum Waist Size49 in
  • Minimum Waist Size45 1/2 in
  • Size2XL
  • Fabric Weight1.9 oz
  • Ankle Style Elastic
  • Cuff Style Open
  • Fits Waist Size 45.5 in to 49 in
  • Material Microporous Polyethylene Film Laminate, Spunbonded Polypropylene Nonwoven Fabric
  • Minimum Height 74 in
  • Seam Style Serged
  • Standards ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D1117, ASTM D3787, CPSC CFR 1610 Class 1
  • Includes Boot Covers No
  • Spray Tight No
  • Coverall Style Hooded
  • High-Visibility No
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Closure Type Zipper
  • Coverall Material Microporous Film Laminate
  • Includes Thumb Loops No
  • Reduced Spray No
  • Attached Hood Yes
  • Hazard Protection Type Non-Hazardous Dry Particulates, Non-Hazardous Liquid Splash, Non-Hazardous Liquid Spray
  • Maximum Chest Size 48 3/4 in
  • Minimum Chest Size 45 1/2 in
  • Protection Type Liquid & Particulate
  • Accessory Type Hooded Disposable Coveralls
  • Size 2XL
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande