!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HYDRAULIC QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ¼ IN COUPLING SIZE, STEEL, 7.57 LPM MAX. FLOW RATE

HYDRAULIC QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ¼ IN COUPLING SIZE, STEEL, 7.57 LPM MAX. FLOW RATE

ENERPAC

HYDRAULIC QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ¼ IN COUPLING SIZE, STEEL, 7.57 LPM MAX. FLOW RATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HYDRAULIC QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ¼ IN COUPLING SIZE, STEEL, 7.57 LPM MAX. FLOW RATE

HYDRAULIC QUICK CONNECT HOSE COUPLING, ¼ IN COUPLING SIZE, STEEL, 7.57 LPM MAX. FLOW RATE

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.79 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ENPA630
  • N° de modèle du manufacturier A-630
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1544
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Coupler simplifies hydraulic connections and consist of self-sealing male and female halves. The screw-type design permits connection or disconnection in seconds. Maximum operating pressure 10,000 PSI.

Spécifications techniques

  • ItemHydraulic Quick Connect Hose Coupling
  • Body MaterialSteel
  • Hose Fitting Gender(1) Female, (1) Male
  • Max. Flow Rate7.57 lpm
  • Connection TypeNPTF
  • Valve TypePoppet
  • Overall Length2 5/8 in
  • Thread Size1/4"-18
  • Sleeve MaterialSteel
  • For Use WithHydraulic System
  • Fitting TypeFemale NPTF, Male NPTF
  • Coupling Component Set
  • Coupling Size 1/4 in
  • Max. Working Pressure @ 70 F 10,000 psi
  • Coupling Locking Type Sleeve
  • Includes Valve Valve Included
  • Includes Bearing Bearing Not Included
  • Includes Shut Off Shut-Off Included
  • Finish/Coating Zinc-Plated
  • Seal Material Nitrile
  • Standards HTMA Recognized
  • Max. Outside Dia. 7/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande