!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLET, FOR USE WITH 17, 18 AND 20 SERIES TORCHES, FOR LINDE BRAND, TIG

COLLET, FOR USE WITH 17, 18 AND 20 SERIES TORCHES, FOR LINDE BRAND, TIG

MAXWELD

COLLET, FOR USE WITH 17, 18 AND 20 SERIES TORCHES, FOR LINDE BRAND, TIG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLLET, FOR USE WITH 17, 18 AND 20 SERIES TORCHES, FOR LINDE BRAND, TIG

COLLET, FOR USE WITH 17, 18 AND 20 SERIES TORCHES, FOR LINDE BRAND, TIG

MAXWELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.68 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LEN10N23
  • N° de modèle du manufacturier 10N23
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112808
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

TIG torch consumable is typically used on Welding Nozzle International torches 17, 18, and 26 style.

Spécifications techniques

  • ItemCollet
  • Compatible with Series17, 18, 26, A-150, A-200, A-250, HW-17, HW-26, PTA-17, PTA-26, PTW-18, W-350, W-400, W-410
  • TIG Torch ApplicationGas Lens, Large Diameter Gas Lens, Non-Gas Lens
  • Welding ProcessesTIG
  • Compatible with BrandLinde
  • Compatible with Model 17, 17F, 17FV, 17FVB, 17 HP, 17 HPV, 17V, 18, 18-90, 18 HP, 18P, 18V, 26, 26F, 26FV, 26FVB, 26 HP, 26 HPV, 26V, 301525, 301526, CS410A, HW-17, HW-17F, HW-17R, HW-26, HW-26F, HW-26R, PTA-17, PTA-17F, PTA-17FV, PTA-17V, PTA-26, PTA-26F, PTA-26FV, PTA-26V, PTW-18, WP-17, WP-17-PSH, WP-17F, WP-17FV, WP-17V, WP-17V-PSH, WP-18, WP-18SC, WP-18V, WP-26, WP-26F, WP-26FV, WP-26V, WP-R17F, WP-R17FV, WP-R26F, WP-R26FV
  • For Maximum Electrode Diameter 0.0625 in
  • Type Collets and Nozzles for Standard, Medium, and Large Gas Lens
  • Reference Number 10N23
  • For Use With 17, 18 and 20 Series Torches
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande