!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Compatible with Series
Compatible with Model
For Maximum Electrode Diameter
TIG Torch Application
Reference Number

TIG Collets

Collets hold tungsten electrodes in place in TIG (tungsten inert gas) torches. They also create a point of electrical contact between the torches and the electrodes so that current can flow to the electrodes. Each collet attaches behind the collet body or gas lens on a compatible TIG torch. A complete TIG torch setup includes a nozzle, collet body or gas lens, collet, insulators, back cap, torch body, torch handle, and tungsten electrode.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

56 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WELDCRAFT
  • COLLET, FOR ⅛ IN MAX ELECTRODE DIAMETER, 13N24, 5 PACK
  • N° article WDC13N24
  • N° de modèle du manufacturier 13N24
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 1/8 inch standard length collet. Use with WP-9, 9P. Optimize shielding gas coverage by using an appropriate size gas lens. Gas lenses help minimize rework and allow for greater tungsten extension. Extend your tungsten no further than the inside diameter of the cup to maximize shielding gas coverage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1451
  • MAXWELD
  • COLLET, COPPER, FOR LINDE BRAND, TIG, 3/32 IN
  • N° article LEN10N24
  • N° de modèle du manufacturier 10N24
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • TIG torch consumable is typically used on Welding Nozzle International torches 17, 18, and 26 style.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1450
  • WELDCRAFT
  • COLLET, FOR 3/32 IN MAX ELECTRODE DIAMETER, 13N23, 5 PACK
  • N° article WDC13N23
  • N° de modèle du manufacturier 13N23
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 3/32 inch collet. Use with WP-9, 9P. Optimize shielding gas coverage by using an appropriate size gas lens. Gas lenses help minimize rework and allow for greater tungsten extension. Extend your tungsten no further than the inside diameter of the cup to maximize shielding gas coverage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1451
  • MAXWELD
  • CORPS DE COLLET,À UTILISER AVEC LES TORCHES DES SÉRIES A-150/A-200/W-350/W-410,DIA 3/32 PO,CUIVRE
  • N° article LEN10N32
  • N° de modèle du manufacturier 10N32
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collet en cuivre a un diamètre de 3/32 po et est généralement utilisé avec les torches TIG des séries 17, 18 et 26. Il est conçu pour être utilisé avec les torches des séries A-150, A-200, W-350 et W-410.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MAXWELD
  • CORPS DE COLLET,À UTILISER AVEC LES TORCHES DES SÉRIES A-150/A-200/W-350/W-410,DIA 1/8 PO,CUIVRE
  • N° article LEN10N28
  • N° de modèle du manufacturier 10N28
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce collet en cuivre a un diamètre de 1/8 po et est généralement utilisé avec les torches TIG des séries 17, 18 et 26. Il est conçu pour être utilisé avec les torches des séries A-150, A-200, W-350 et W-410.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WELDCRAFT
  • PINCE DE SERRAGE, POUR ÉLECTRODE DE DIAMÈTRE MAXIMUM DE ⅛PO,13N24L,2/PQ
  • N° article WDC13N24L
  • N° de modèle du manufacturier 13N24L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pince de serrage pour lentille à gaz est en cuivre. Elle convient pour une lentille à gaz de grand diamètre. Elle est compatible avec 20, 25, 9, A-125, W-200, W-225, W-250, W-280, W-310, W-375, 20, 20F, 20HP, 20P, 25, 301251, 301253, 9, 9F, 9FVB, 9HP, 9P et plus encore et est pour A-150 Auto, W-200, W-250 Auto, W-250 Series, W-280, W-375.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1451
  • MAXWELD
  • COLLET,TIG
  • N° article LEN13N24L
  • N° de modèle du manufacturier 13N24L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MAXWELD
  • COLLET,TIG
  • N° article LEN13N22
  • N° de modèle du manufacturier 13N22
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • La pince de serrage est en cuivre. Elle est aussi destinée aux lentilles à gaz et aux lentilles non gazeuses. Elle est compatible avec 9,20,25, SW-320, 20, 20F, 20 HP, 20P, 25, 301251, 301253, 9, 9F et autre et est destinée à la série A-125, A-80, W-200, W-250, A-150 Auto, W-250 Auto, W-280, W-375.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WELDCRAFT
  • PINCE DE SERRAGE, POUR ÉLECTRODE DE DIAMÈTRE MAXIMUM DE 1/16PO,13N22L,2/PQ
  • N° article WDC13N22L
  • N° de modèle du manufacturier 13N22L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pince de serrage pour lentille à gaz est en cuivre. Elle convient pour une lentille à gaz de grand diamètre. Elle est compatible avec les modèles 20, 25, 9, A-125, W-200, W-225, W-250, W-280, W-310 et plus encore. Elle est destinée aux séries A-125, A-150 Auto, A-80, W-200, W-250 Auto, W-250 Series, W-280 et W-375.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1451
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande