!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, BLUE, MEDIUM, NITRILE/PVC, PR

COATED GLOVES, BLUE, MEDIUM, NITRILE/PVC, PR

WATSON GLOVES

COATED GLOVES, BLUE, MEDIUM, NITRILE/PVC, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLOVES, BLUE, MEDIUM, NITRILE/PVC, PR

COATED GLOVES, BLUE, MEDIUM, NITRILE/PVC, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.39 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9393M
  • N° de modèle du manufacturier 9393-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.285 lb

Informations sur le produit

These blue black ops gloves are size medium. In addition, they have a latex coating, Kevlar stitching, and straight thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A4 /ANSI/ISEA Puncture Level 4. They have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 2X43D. They feature a 10-gauge acrylic lining to keep hands warm in cold conditions and a 15-gauge glass/polyester shell, which is cut-resistant.

Spécifications techniques

  • ItemBlack OPS Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion Level0
  • EN 388 Rating2X43D
  • EN 511 RatingX21
  • Double-DippedYes
  • Cuff StyleKnit
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Glove Length9 1/2 in
  • Glove Features10 ga Acrylic Lining Keeps Hands Warm in Cold Conditions, 15 ga Glass/Polyester Shell is Cut-Resistant Offering Excellent Protection, First Layer Waterproof Full Dip Flat Latex and Second Layer Palm Dip Foam Latex Provides a Sure-Grip, Snug-Fitting Knit Wrist Keeps Out Dirt and Debris
  • Thickness15 ga
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Puncture Force0
  • ColourBlue
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • Glove Insulation Material Acrylic
  • Standards ANSI Puncture 4, EN 511 X21, ANSI CutA4, EN 388 2X43D
  • Glove Hand Style Ambidextrous
  • Glove Coating Material Latex
  • Latex-Free No
  • Size- Alpha M
  • Glove Lining Material Acrylic
  • Series Stealth
  • Silicone-Free No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 0
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • Palm Material Kevlar(R)
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande