!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAMP 1000A AC/DC W/REMOTE DISPLAY

CLAMP 1000A AC/DC W/REMOTE DISPLAY

FLUKE

CLAMP 1000A AC/DC W/REMOTE DISPLAY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLAMP 1000A AC/DC W/REMOTE DISPLAY

CLAMP 1000A AC/DC W/REMOTE DISPLAY

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,628.05 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FET381
  • N° de modèle du manufacturier 381
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 153
  • Poids à l’expédition 2.44 lb

Informations sur le produit

Clamp On Ammeter, Remote Display, 2500 Amps AC, 999.9 Amps DC, Voltage (AC) 1000, Voltage (DC) 1000, Resistance (Ohms) 60,000, Calibration Frequency (Hz) 55 to 60, Jaw Capacity (In.) 1.4, Counts 6000, Auto Ranging Yes, True RMS Yes, Audible Continuity Yes

Spécifications techniques

  • ItemDigital Clamp Meter
  • Safety RatingCAT IV 600 V, CAT III 1000 V
  • Maximum AC Current Measurement999.9 A
  • Maximum DC Current Measurement999.9 A
  • Current Leakage TestingNo
  • Intrinsically SafeNo
  • WaterproofNo
  • Thermal ImagingNo
  • Bluetooth CompatibleNo
  • Jaw StyleClamp On
  • Special FeaturesRemovable Magnetic
  • Basic DC Voltage Accuracy1% +/- 5 digits
  • Basic DC Current Accuracy2% +/- 5 digits
  • Frequency Measurement AccuracyJaw: 0.5% +/- 5 digitsFlexible Probe: 0.5% +/- 5 digits
  • Resistance Measurement Accuracy1% +/- 5 digits
  • AC Voltage Measurement Resolution0.1 V
  • Auto RangingYes
  • Battery SizeAA
  • DC Current Measurement Resolution0.1 A
  • Digital/AnalogDigital
  • Frequency Measurement Resolution0.1 Hz
  • Inrush Current MeasurableYes
  • Manufacturers Warranty Length3 yr
  • Maximum Resistance Measurement60,000 ohm
  • MemoryMax/Min
  • Overall Height1.7 in
  • Peak HoldYes
  • StandardsIEC, EN 61010-1:2001
  • Audible Continuity Yes
  • AC Response Calculation TRMS
  • Maximum AC Voltage Measurement 1,000 V
  • Maximum DC Voltage Measurement 1,000 V
  • Parameters Measured AC Current, AC Voltage, DC Current, DC Voltage, Frequency, Resistance, Temperature (K)
  • Dustproof No
  • Data Logging Yes
  • Removable Screen Yes
  • Jaw Opening 1.4 in
  • Calibration Certificate Included No
  • Basic AC Voltage Accuracy 1.5% +/- 5 digits (20 - 500 Hz)
  • Data Hold Yes
  • Basic AC Current Accuracy Jaw: 2% +/- 5 digits (10-100 Hz)5% +/- 5 digits (100-500 Hz)Flexible Probe: 3% +/- 5 digits
  • Display Type Backlit LCD
  • AC Current Measurement Resolution 0.1 A
  • Auto Power Off Yes
  • Batteries Included Yes
  • Calibration Frequency 55 to 60 Hz
  • DC Voltage Measurement Resolution 0.1 V
  • Frequency Counter 500 Hz
  • Includes 18 in Flexible Current Probe, Instruction Manual, Soft Carrying Case, Test Leads
  • Instrument Counts 6,000
  • Maximum Operating Temperature 122 Degrees F
  • Maximum Storage Temperature 140 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature 14 Degrees F
  • Overall Width 3.5 in
  • Resistance Measurement Resolution 0.1 ohm
  • Thermometer Type Type K Thermocouple
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande