!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, BEADED CUFF, 12 IN, BLUE, XXL, PVC

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, BEADED CUFF, 12 IN, BLUE, XXL, PVC

BOB DALE

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, BEADED CUFF, 12 IN, BLUE, XXL, PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, BEADED CUFF, 12 IN, BLUE, XXL, PVC

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, BEADED CUFF, 12 IN, BLUE, XXL, PVC

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.66 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-820BD11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-820BD-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

These EN-certified, XX-large, chemical-resistant gloves are made of PVC and have a 12 inch long beaded cuff. These blue PVC gloves are flexible and lightweight for ease of use. They are resistant to abrasion, chemicals, tears, and water.

Spécifications techniques

  • ItemChemical Resistant Gloves
  • EN 388 Impact RatedYes
  • Glove Coating FinishTextured
  • Glove Length12 in
  • Glove MaterialsPVC
  • Glove Size11
  • StandardsEN 374-1, EN 374-2, EN 388
  • EN ISO 374 Chemicals TestedA - Methanol/J - n-Heptane/K - Sodium Hydroxide 40%/L - Sulphuric Acid 96%/M - Nitric Acid 65%/P - Hydrogen Peroxide 30%/T - Formaldehyde 37%
  • Cuff Style Beaded
  • EN ISO 374 Chemical Rating Type A - AJKLMPT
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Liner Material Cotton
  • Glove Performance General Purpose
  • Series DENY (TM)
  • Supported / Unsupported Supported
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande