!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PVC GLOVES W/COTTON LINING, M, BLUE, 12 IN, TEXTURED FINISH, GAUNTLET CUFF

PVC GLOVES W/COTTON LINING, M, BLUE, 12 IN, TEXTURED FINISH, GAUNTLET CUFF

BOB DALE

PVC GLOVES W/COTTON LINING, M, BLUE, 12 IN, TEXTURED FINISH, GAUNTLET CUFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PVC GLOVES W/COTTON LINING, M, BLUE, 12 IN, TEXTURED FINISH, GAUNTLET CUFF

PVC GLOVES W/COTTON LINING, M, BLUE, 12 IN, TEXTURED FINISH, GAUNTLET CUFF

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.93 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-820-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-820-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

These CFIA/ANSI/ISEA-certified, blue, medium, PVC gloves with cotton lining have a 12-inch length and a gauntlet cuff. They have a solid grip and a textured finish. These gloves are resistant to abrasion, chemicals, water, and tears, which makes them suitable for janitorial operations, general-purpose, and petroleum-based industrial.

Spécifications techniques

  • ItemChemical Resistant Gloves
  • Additional Hazard ProtectionAbrasion-Resistant
  • BiodegradableNon-Biodegradable
  • Cuff StyleGauntlet
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Glove Coating ColourBlue
  • Glove Coating FinishSmooth
  • Glove ConstructionRubber
  • Glove Length12 in
  • Glove MaterialsPVC
  • Glove SizeM
  • InsulatedNo
  • SeriesDeny
  • StandardsEN 374-1, EN 374-2, EN 388
  • Supported / UnsupportedSupported
  • Triple LayerNo
  • EN ISO 374 Chemicals TestedA - Methanol, J - n-Heptane, K - Sodium Hydroxide 40%, L - Sulphuric Acid 96%
  • Accelerator Free No
  • Anti-Static No
  • Colour Blue
  • Dual Layer No
  • EN ISO 374 Chemical Rating Type B - AJKL
  • Glove Coating Coverage Full
  • Glove Colour Family Blue
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Liner Material Cotton
  • Glove Performance General Purpose
  • Glove Texture Sandy
  • Latex-Free No
  • Silicone-Free No
  • Sterile/Non-Sterile Non-Sterile
  • Touchscreen Compatible No
  • Wear-Indicating No
  • Glove Sizes M/8
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande