!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTIVE CASE, 10½ IN X 15 IN X 6 IN INSIDE, YELLOW, STATIONARY, NO FOAM INCLUDED

PROTECTIVE CASE, 10½ IN X 15 IN X 6 IN INSIDE, YELLOW, STATIONARY, NO FOAM INCLUDED

PELICAN

PROTECTIVE CASE, 10½ IN X 15 IN X 6 IN INSIDE, YELLOW, STATIONARY, NO FOAM INCLUDED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTIVE CASE, 10½ IN X 15 IN X 6 IN INSIDE, YELLOW, STATIONARY, NO FOAM INCLUDED

PROTECTIVE CASE, 10½ IN X 15 IN X 6 IN INSIDE, YELLOW, STATIONARY, NO FOAM INCLUDED

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.91 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PLCIM2200-20000
  • N° de modèle du manufacturier IM2200NF
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemProtective Case
  • Closure TypePadlock: Press and Pull
  • Handle StyleFolding
  • Inside Depth6 in
  • Inside Width10 1/2 in
  • MaterialPlastic
  • Minimum Operating Temperature-20 Degrees F
  • Number of Wheels0
  • Overall Length16 1/4 in
  • IP/NEMA RatingIP67
  • Weight4 lb
  • Foam MaterialNone
  • Number of Padlock Holes2
  • Resistant ToCrush, Dust, Water
  • Volume Capacity0.55 cu ft
  • Bottom Depth 4 in
  • Colour Yellow
  • Includes Foam Insert No
  • Inside Length 15 in
  • Lid Depth 2 in
  • Maximum Operating Temperature 140 Degrees F
  • Number of Latches 2
  • Overall Depth 6 5/8 in
  • Overall Width 12 3/4 in
  • Standards MIL-STD-810F, FED-STD-101C, ATA300
  • Finish Unfinished
  • Mobility Stationary
  • Padlock Hole Diameter 1/4 in
  • Series iM2200
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande