!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TIE, 18 IN L, 5 IN MAX BUNDLE, 0.27 IN W, NATURAL, 50 PK

CABLE TIE, 18 IN L, 5 IN MAX BUNDLE, 0.27 IN W, NATURAL, 50 PK

TYRAP

CABLE TIE, 18 IN L, 5 IN MAX BUNDLE, 0.27 IN W, NATURAL, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE TIE, 18 IN L, 5 IN MAX BUNDLE, 0.27 IN W, NATURAL, 50 PK

CABLE TIE, 18 IN L, 5 IN MAX BUNDLE, 0.27 IN W, NATURAL, 50 PK

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.28 / PACKAGE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TBSTY5275MPK
  • N° de modèle du manufacturier TY5275M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121809
  • PAGE DU CATALOGUE # 112
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

This cable tie is made of nylon 6/6, and is natural colour. It features halogen-free, plenum rated. In addition, it meets the standards for OPC 23190, UL 1565. It has length of 1eight inches, width of 0.27 inch. It also has tensile strength of 120 pounds, stainless steel barb locking, 185 Degrees F maximum temperature, and -76 Degrees F minimum temperature, halogen-free, plenum rated.

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie
  • Actual Length18 in
  • Nominal Length18 in
  • ColourNatural
  • Cable Tie PropertiesHalogen-Free, Plenum Rated
  • Flame RetardantNo
  • Outdoor UseNo
  • UL Type21S
  • Max. Bundle Dia.5 in
  • Max. Temp. Rating185 Degrees F
  • StandardsOPC 23190, UL 1565
  • Cable Tie Style Standard
  • Width 0.27 in
  • Locking Style Stainless Steel Barb
  • Tensile Strength 120 lb
  • Nominal Max. Bundle Dia. 5 in
  • Metal Detectable No
  • Plenum Rated Yes
  • Thickness 0.07 in
  • Material Nylon 6/6
  • Min. Temp. Rating -76 Degrees F
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande