!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TIE, 14 IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 1,000 PK

CABLE TIE, 14 IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 1,000 PK

TYRAP

CABLE TIE, 14 IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 1,000 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE TIE, 14 IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 1,000 PK

CABLE TIE, 14 IN L, 4 IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 1,000 PK

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.40 / PACKAGE de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TBSTY234MXPK
  • N° de modèle du manufacturier TY234MX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121754
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.07 lb

Informations sur le produit

This cable tie is made of nylon 6/6, and is black. It features halogen-free, plenum rated, UV light resistant, weather resistant. In addition, it meets the standards for CSA 62275 Type 2, 21S, EN 62275, UL 62275, UL E49405. It has length of 14 inches, width of 0.1 inch. It also has tensile strength of 18 pounds, stainless steel barb locking, 220 Degrees F maximum temperature, and -40 Degrees F minimum temperature.

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie
  • Actual Length14 in
  • Nominal Length14 in
  • ColourBlack
  • Cable Tie PropertiesHalogen-Free, Plenum Rated, UV Light Resistant, Weather Resistant
  • Flame RetardantNo
  • Outdoor UseNo
  • UL Type2, 21
  • Max. Bundle Dia.4 in
  • Max. Temp. Rating220 Degrees F
  • StandardsCSA 62275 Type 2, 21S, EN 62275, UL 62275, UL E49405
  • Cable Tie Style Standard
  • Width 0.1 in
  • Locking Style Stainless Steel Barb
  • Tensile Strength 18 lb
  • Nominal Max. Bundle Dia. 4 in
  • Metal Detectable No
  • Plenum Rated Yes
  • Thickness 0.04 in
  • Material Nylon 6/6
  • Min. Temp. Rating -40 Degrees F
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande