!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUCKET #1 CANVAS LTHR BOT SS HK

BUCKET #1 CANVAS LTHR BOT SS HK

KLEIN TOOLS

BUCKET #1 CANVAS LTHR BOT SS HK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BUCKET #1 CANVAS LTHR BOT SS HK

BUCKET #1 CANVAS LTHR BOT SS HK

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.87 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLN5104S
  • N° de modèle du manufacturier 5104S
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111501
  • PAGE DU CATALOGUE # 287
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Informations sur le produit

Leather bottom bucket is made of No. 1 canvas with a Cycolac top ring. Bottom is covered with leather reinforcements extending 3 inches up the sides. Polypropylene rope handle is reinforced with leather where it is spliced around top ring.

Spécifications techniques

  • ItemLeather-Bottom Bucket
  • Bag TypeStraight Wall
  • Bottom Diameter12 in
  • FeaturesWeb Handle Extends Down the Sides of the Bucket for Added Strength, Made of Heavy-Duty No. 4 Canvas, High-Density Polyethylene Top Ring for Strength and Chemical Resistance, Leather Reinforced Bottom
  • IncludesSwivel Snap Hook: Web Strap
  • Number of Inside Pockets1
  • Number of Pockets1
  • Reinforced BottomYes
  • Strap MaterialLeather
  • Total Load Capacity100 lb
  • Bag Material Canvas
  • Body Colour Off-White
  • Closure Type Open Top
  • Attachment Type Swivel Snap Hook
  • Material Weight 2.9 lb
  • Number of Outside Pockets 0
  • Overall Height 17 in
  • Shape Round
  • Top Diameter 12 in
  • Includes Hang Strap Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande