!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRUSH STRINGER KNOT 6IN 5/8-11NC

BRUSH STRINGER KNOT 6IN 5/8-11NC

OSBORN

BRUSH STRINGER KNOT 6IN 5/8-11NC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BRUSH STRINGER KNOT 6IN 5/8-11NC

BRUSH STRINGER KNOT 6IN 5/8-11NC

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.23 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSB99084
  • N° de modèle du manufacturier OSB99084
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1400
  • Poids à l’expédition 1.14 lb

Informations sur le produit

Osborn PRO stringer bead knot wire brush. For light duty or infrequent applications the PRO series deliver good value and performance. Knots are tighter, more aggressive & fit into recessed areas. 6 inch diameter, 5/8 inch-11NC arbor size.

Spécifications techniques

  • ItemWire Wheel Brush
  • Bristle MaterialSteel
  • Face Width1/4 in
  • Bristle Length1 1/8 in
  • Connector Size5/8"-11
  • Bristle Type Knot Wire
  • Brush Dia. 6 in
  • Bristle Diameter 0.02 in
  • Connector Type Threaded Hole
  • Operating Speed - Maximum 20,000 RPM
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande