!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANCHOR SHACKLE, BOLT PIN, TYPE 4A3, GALVANIZED, 1.81 X 1 1/4 IN, BODY 1 1/8 IN, CARBON ST/ALY ST

ANCHOR SHACKLE, BOLT PIN, TYPE 4A3, GALVANIZED, 1.81 X 1 1/4 IN, BODY 1 1/8 IN, CARBON ST/ALY ST

GOLDEN PIN

ANCHOR SHACKLE, BOLT PIN, TYPE 4A3, GALVANIZED, 1.81 X 1 1/4 IN, BODY 1 1/8 IN, CARBON ST/ALY ST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ANCHOR SHACKLE, BOLT PIN, TYPE 4A3, GALVANIZED, 1.81 X 1 1/4 IN, BODY 1 1/8 IN, CARBON ST/ALY ST

ANCHOR SHACKLE, BOLT PIN, TYPE 4A3, GALVANIZED, 1.81 X 1 1/4 IN, BODY 1 1/8 IN, CARBON ST/ALY ST

GOLDEN PIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.11 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VGD2914-0108
  • N° de modèle du manufacturier 2914-0108
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162803
  • PAGE DU CATALOGUE # 594
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Informations sur le produit

This anchor shackle is Type 4A3 and has a bolt pin. It measures 1.81 width x 1 1/4 inches diameter, has a body size of 1 1/8 inches, and a sling width of 2.91 inches. This item has a body made of heat-treated carbon steel, pin made of alloy steel, and has a galvanized finish.

Spécifications techniques

  • ItemMetal Shackle
  • Working Load Limit10 ton
  • Body MaterialCarbon Steel
  • Inside Width2 9/10 in
  • Body FinishHot Dip Galvanized
  • Pin Diameter1 1/4 in
  • Pin ColorGrey
  • StandardsClass 3, Grade A, Type 4A, U.S. Fed. Spec. RR-C-271D
  • Shackle Type Anchor Shackle
  • Width Between Eyes 1 8/9 in
  • Inside Length 4 1/5 in
  • Body Thickness 1 1/8 in
  • Pin Type Captive Bolt and Nut
  • Pin Material Alloy Steel
  • Pin Finish Metallic
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande