!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARRIAGE BOLT, SQUARE, STEEL, CLASS 4.6, ZINC PLATED, M8-1.25 THREAD, 100MM L, METRIC, 50 PK

CARRIAGE BOLT, SQUARE, STEEL, CLASS 4.6, ZINC PLATED, M8-1.25 THREAD, 100MM L, METRIC, 50 PK

APPROVED VENDOR

CARRIAGE BOLT, SQUARE, STEEL, CLASS 4.6, ZINC PLATED, M8-1.25 THREAD, 100MM L, METRIC, 50 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CARRIAGE BOLT, SQUARE, STEEL, CLASS 4.6, ZINC PLATED, M8-1.25 THREAD, 100MM L, METRIC, 50 PK

CARRIAGE BOLT, SQUARE, STEEL, CLASS 4.6, ZINC PLATED, M8-1.25 THREAD, 100MM L, METRIC, 50 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.37 / PACKAGE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP54FL76
  • N° de modèle du manufacturier M08250.080.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.938 lb

Informations sur le produit

This carriage bolt is made of Class 4.6 steel and has a zinc-plated finish. Plus, it includes a nut. It meets the standards for DIN 603 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemCarriage Bolt
  • Material Grade/ClassClass 4.6
  • Thread SizeM8x1.25
  • Thread DirectionRight Hand
  • Thread StylePartially Threaded
  • Head Width19.35 mm
  • Maximum Head Height4.88 mm
  • Maximum Head Diameter20.65 mm
  • Neck Width8.58 mm
  • Minimum Neck Width8.58 mm
  • Tensile Strength58,000 psi
  • System of MeasurementMetric
  • Head StyleRound
  • Screw SizeM8
  • Material Steel
  • Finish Zinc-Plated
  • Thread Type Coarse
  • Fastener Length 100 mm
  • Minimum Thread Length 22 mm
  • Head Height 4.88 mm
  • Minimum Head Diameter 19.35 mm
  • Neck Type Square
  • Neck Height 5.6 mm
  • Minimum Neck Height 5.6 mm
  • Dimensional Standards DIN 603
  • Thread Pitch 1.25 mm
  • Includes Nut Yes
  • Type Carriage Bolt
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande