!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 3 47/64 IN FLUTE L, ⅜ IN SHANK DIAMETER

JOBBER LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 3 47/64 IN FLUTE L, ⅜ IN SHANK DIAMETER

DEWALT

JOBBER LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 3 47/64 IN FLUTE L, ⅜ IN SHANK DIAMETER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 3 47/64 IN FLUTE L, ⅜ IN SHANK DIAMETER

JOBBER LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 3 47/64 IN FLUTE L, ⅜ IN SHANK DIAMETER

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.04 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDW1610
  • N° de modèle du manufacturier DW1610
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

This extra long drill bit is made of high speed steel and has a ⅜ inch diameter shank. It is designed for use with steel. This extra long drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 12 inch length. Plus it has 3 47/64 inch spiral flutes, a straight shank, and a 135 Degrees split point drill point.

Spécifications techniques

  • ItemExtra Long Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.375
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Maximum Drilling Depth3 47/64 in
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Overall Length12 in
  • Drill Length ClassExtra Long
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Primary Material Application ISO CodeP
  • Drill Bit Size 3/8 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Flute Length 3 47/64 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Dia. 3/8 in
  • Depth:Dia. Ratio 10xD
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Primary Material Application Steel
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande