!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COVERALL, FR, CSA Z96, 11 0Z, WAIST 54 IN, INSEAM 33 IN, BUCKLES, YELLOW, 3XL, PVC

COVERALL, FR, CSA Z96, 11 0Z, WAIST 54 IN, INSEAM 33 IN, BUCKLES, YELLOW, 3XL, PVC

TINGLEY

COVERALL, FR, CSA Z96, 11 0Z, WAIST 54 IN, INSEAM 33 IN, BUCKLES, YELLOW, 3XL, PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COVERALL, FR, CSA Z96, 11 0Z, WAIST 54 IN, INSEAM 33 IN, BUCKLES, YELLOW, 3XL, PVC

COVERALL, FR, CSA Z96, 11 0Z, WAIST 54 IN, INSEAM 33 IN, BUCKLES, YELLOW, 3XL, PVC

TINGLEY

Prix en liquidation :
$12.87 / each

Votre prix : $51.49 / each

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNGO53122C3XL
  • N° de modèle du manufacturier O53122C-3X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.17 lb

Informations sur le produit

This yellow, flame-retardant coverall, size XXX-large, fits waist size 54 inches, with a 33-inch inseam. Weighing 11 ounces, with buckles for closure, this PVC garment meets CSA standard Z96.

Spécifications techniques

  • ItemBib Overalls
  • Ankle ClosureHook-and-Loop
  • ColourFluorescent Yellow, Green
  • FeaturesHighly Visible, Flame Resistant and Loaded with Special Features, the Comfort-Brite is Lightweight, Durable, and Affordable
  • Includes SuspendersYes
  • Maximum Waist Size54 in
  • Protection TypeFlame Resistant, Waterproof
  • SeriesComfort-Brite
  • StandardsANSI/ISEA 107, ASTM D6413
  • Garment TypeOveralls
  • ANSI Class 3
  • Closure Type Buckle, Storm Flap, Zipper
  • Fabric Weight 11 oz
  • High-Visibility Yes
  • Inseam 32 in
  • Minimum Waist Size 52 in
  • Seam Style Sealed
  • Size 3XL
  • Waist Size 52 to 54 in
  • Passes ASTM F6413 Flame Test D6413
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande