!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BENT NEEDLE NOSE PLIER, 1 IN MAX JAW OPENING, 4½ IN OVERALL L, ⅞ IN JAW L, ⅛ IN TIP W

BENT NEEDLE NOSE PLIER, 1 IN MAX JAW OPENING, 4½ IN OVERALL L, ⅞ IN JAW L, ⅛ IN TIP W

WESTWARD

BENT NEEDLE NOSE PLIER, 1 IN MAX JAW OPENING, 4½ IN OVERALL L, ⅞ IN JAW L, ⅛ IN TIP W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BENT NEEDLE NOSE PLIER, 1 IN MAX JAW OPENING, 4½ IN OVERALL L, ⅞ IN JAW L, ⅛ IN TIP W

BENT NEEDLE NOSE PLIER, 1 IN MAX JAW OPENING, 4½ IN OVERALL L, ⅞ IN JAW L, ⅛ IN TIP W

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.08 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW53JW99
  • N° de modèle du manufacturier 53JW99
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112108
  • PAGE DU CATALOGUE # 365
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

This bent needle-nose pliers has a length of 4½ inches and is not insulated. The handle is multicoloured and has a dipped style/type. It meets the standards for ASME B107.500. In addition, it is not non-sparking, and is not tether ready.

Spécifications techniques

  • ItemBent Needle-Nose Pliers
  • Jaw Bend40 Degrees
  • Overall Length4 1/2 in
  • Jaw Length7/8 in
  • InsulatedNot Insulated
  • Voltage RatingNot Rated
  • Handle StyleDipped
  • Includes Wire StripperWire Stripper Not Included
  • Jaw TextureSmooth
  • Joint TypeSolid
  • StandardsASME B107.500
  • Plier Type Needle-Nose Pliers
  • ESD-Safe Not ESD-Safe
  • Maximum Jaw Opening 1 in
  • Tip Width 1/8 in
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Handle Colour Multicoloured
  • Includes Wire Cutter Wire Cutter Not Included
  • Jaw Opening Type Spring Return
  • Jaw Width 1/2 in
  • Plier Material Steel
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande