!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BENT LONG NOSE PLIER, 2¼ IN MAX JAW OPENING, 6½ IN OVERALL L, 2⅜ IN JAW L, 3/16 IN TIP W

BENT LONG NOSE PLIER, 2¼ IN MAX JAW OPENING, 6½ IN OVERALL L, 2⅜ IN JAW L, 3/16 IN TIP W

WESTWARD

BENT LONG NOSE PLIER, 2¼ IN MAX JAW OPENING, 6½ IN OVERALL L, 2⅜ IN JAW L, 3/16 IN TIP W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BENT LONG NOSE PLIER, 2¼ IN MAX JAW OPENING, 6½ IN OVERALL L, 2⅜ IN JAW L, 3/16 IN TIP W

BENT LONG NOSE PLIER, 2¼ IN MAX JAW OPENING, 6½ IN OVERALL L, 2⅜ IN JAW L, 3/16 IN TIP W

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.96 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1UKK4
  • N° de modèle du manufacturier 1UKK4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112134
  • PAGE DU CATALOGUE # 365
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

This bent long-nose pliers has a length of 6½ inches and is not insulated. The handle is blue and has a dipped style/type. It meets the standards for ASME B107.13M. In addition, it is not non-sparking, and is not tether ready. This bent long-nose pliers is designed for: wire cutter.

Spécifications techniques

  • ItemBent Long-Nose Pliers
  • Nose ShapeBent
  • ESD-SafeNot ESD-Safe
  • Maximum Jaw Opening2 1/4 in
  • Tip Width3/16 in
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Cutting Capacities1/16 in, 1,241 MPA
  • Handle StyleDipped
  • Includes Wire StripperWire Stripper Not Included
  • Jaw TextureSerrated
  • Joint TypeSolid
  • StandardsASME B107.13M
  • Plier Type Needle-Nose Pliers
  • Jaw Bend 45 Degrees
  • Overall Length 6 1/2 in
  • Jaw Length 2 3/8 in
  • Insulated Not Insulated
  • Voltage Rating Not Rated
  • Handle Colour Blue
  • Includes Wire Cutter Wire Cutter Included
  • Jaw Opening Type Manual
  • Jaw Width 3/8 in
  • Plier Material Steel
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande