!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABRASIVE BELT, LS309XH SERIES, COATED, 100 GRIT, 42 X 1 IN, COTTON

ABRASIVE BELT, LS309XH SERIES, COATED, 100 GRIT, 42 X 1 IN, COTTON

KLINGSPOR

ABRASIVE BELT, LS309XH SERIES, COATED, 100 GRIT, 42 X 1 IN, COTTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABRASIVE BELT, LS309XH SERIES, COATED, 100 GRIT, 42 X 1 IN, COTTON

ABRASIVE BELT, LS309XH SERIES, COATED, 100 GRIT, 42 X 1 IN, COTTON

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.75 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $37.50

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLS302853
  • N° de modèle du manufacturier 302853
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

This LS309XH series abrasive belt is suited for the processing of metal, paint, and varnish. This coated 100-grit belt measures 42 x 1 inches and has a cotton backing material.

Spécifications techniques

  • ItemAbrasive Belt
  • Abrasive TypeCoated
  • SeriesLS309XH
  • Overall Width1 in
  • Backing WeightX
  • Bond TypeResin
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Grit 100
  • Overall Length 42 in
  • Backing Material Cotton
  • Belt Joint Type Butt Joint
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande