!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/11.8A, 6 IN DIA, LOCK-ON, ⅝"-11, 1600/4800 RPM, 9 FT

ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/11.8A, 6 IN DIA, LOCK-ON, ⅝"-11, 1600/4800 RPM, 9 FT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/11.8A, 6 IN DIA, LOCK-ON, ⅝"-11, 1600/4800 RPM, 9 FT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/11.8A, 6 IN DIA, LOCK-ON, ⅝"-11, 1600/4800 RPM, 9 FT

ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/11.8A, 6 IN DIA, LOCK-ON, ⅝"-11, 1600/4800 RPM, 9 FT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $949.28 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT30A606
  • N° de modèle du manufacturier 30A606
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112749
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Informations sur le produit

This Straight-mate corded angle grinder has a lock-on switch and operates at 120V/11.8A. It has a speed of 1600 to 4800 RPM and a ⅝"-11 thread spindle. The angle grinder has two conductors, a wheel of six-inch diameter, and a nine-foot cord. It is lightweight and is suitable for use with cotton wheels and polishing pastes.

Spécifications techniques

  • ItemAngle Grinder
  • Current11.8 A
  • Minimum Speed1,600 RPM
  • Kit Contents1 FX Stainless (07-X 661), 1 Blendex U (07-U 613), 1 2-in-1 Turbo Drum (07-K 441), 1 2-in-1 Drum (07-K 342), 1 Blendex Drum (07-M 323), 1 Cotton Drum (07-T 425), 1 Polishing Paste (07-T 907), 1 Wire Drums (13-M 454), 1 Straight-Mate (30-A 606)
  • Lock-On SwitchYes
  • Number of Conductors2
  • FeaturesDynamaxTM variable speed control, RPM range: 1,600 to 4,800, Lightweight: 7 lbs (3.2 kg), Max wheel diameter: 6in (150mm), Compatible with cotton wheels and polishing pastes, Compatible with wire brush and Line-MateTM drums, Compatible with non-woven abrasives, plugs and cones, Compatible with snagging wheels
  • Tool Weight6.6 lb
  • Wheel Diameter 6 in
  • Max. Speed 4,800 RPM
  • Switch Type Lock-On
  • Spindle Thread Size 5/8"-11
  • Cord Length 9 ft
  • Voltage 120V AC
  • Includes 1 FX Stainless (07-X 661), 1 Blendex U (07-U 613), 1 2-in-1 Turbo Drum (07-K 441), 1 2-in-1 Drum (07-K 342), 1 Blendex Drum (07-M 323), 1 Cotton Drum (07-T 425), 1 Polishing Paste (07-T 907), 1 Wire Drums (13-M 454), 1 Straight-Mate (30-A 606)
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande