!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/13A, 5 IN DIA, SLIDE, ⅝"-11, 11000 RPM, 8 FT, BARREL GRIP

ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/13A, 5 IN DIA, SLIDE, ⅝"-11, 11000 RPM, 8 FT, BARREL GRIP

MILWAUKEE

ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/13A, 5 IN DIA, SLIDE, ⅝"-11, 11000 RPM, 8 FT, BARREL GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/13A, 5 IN DIA, SLIDE, ⅝"-11, 11000 RPM, 8 FT, BARREL GRIP

ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/13A, 5 IN DIA, SLIDE, ⅝"-11, 11000 RPM, 8 FT, BARREL GRIP

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $292.91 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL6117-33
  • N° de modèle du manufacturier 6117-33
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # 254
  • Poids à l’expédition 7.05 lb

Informations sur le produit

This corded angle grinder has a lock-on slide switch and operates at 120V/13A. It has a maximum speed of 11000 RPM and a ⅝"-11 thread spindle. The angle grinder has two conductors, a wheel of five-inch diameter, and an eight-foot cord. It has a standard head, a barrel grip, and a type 27 wheel. The grinder includes a slide and flange.

Spécifications techniques

  • ItemAngle Grinder
  • Current13 A
  • Minimum Speed11,000 RPM
  • For Wheel TypeType 27
  • Kit Contents(1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard
  • Head TypeStandard Head
  • Guard AdjustmentToolless Adjustable
  • DutyHeavy Duty
  • Anti-Vibration TechnologyYes
  • Lock-Off SwitchNo
  • Anti-Restart TechnologyNo
  • Tether StyleTether Capable
  • Safety FeaturesAdjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Tether Capable
  • Switch LocationSide
  • Number of Speed Settings1
  • Voltage120V AC
  • FeaturesAdvanced Airflow System, Constant Power Technology, Electronic Clutch, Overload Protection
  • IncludesFlanges, Side Handle, Spanner Wrench, Type 27 Guard
  • Tool Weight5.7 lb
  • Wheel Diameter 5 in
  • Max. Speed 11,000 RPM
  • Switch Type Slide
  • Overall Length 12 1/8 in
  • Accessory Free Tool Change Yes
  • Grip Style Barrel Grip
  • Spindle Thread Size 5/8"-11
  • Brake Type None
  • Electrical Protection Burst-Protection, Double Insulated, Overload Protection, Soft Start
  • Lock-On Switch Yes
  • Anti-Kickback Clutch Type Electronic
  • Cord Length 8 ft
  • Plug Type Two-Prong
  • Brushless Motor No
  • Number of Conductors 2
  • Number of Pieces 5
  • Case Included No
  • Power Source Corded
  • Tool Brand Milwaukee(R)
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande