!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR HOSE, ¼ IN INSIDE DIAMETER, RED, 300 PSI MAX. WORKING PRESSURE AT 70 ° F, 250 FT L

AIR HOSE, ¼ IN INSIDE DIAMETER, RED, 300 PSI MAX. WORKING PRESSURE AT 70 ° F, 250 FT L

SPEEDAIRE

AIR HOSE, ¼ IN INSIDE DIAMETER, RED, 300 PSI MAX. WORKING PRESSURE AT 70 ° F, 250 FT L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AIR HOSE, ¼ IN INSIDE DIAMETER, RED, 300 PSI MAX. WORKING PRESSURE AT 70 ° F, 250 FT L

AIR HOSE, ¼ IN INSIDE DIAMETER, RED, 300 PSI MAX. WORKING PRESSURE AT 70 ° F, 250 FT L

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $330.01 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5W019
  • N° de modèle du manufacturier 20027061
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Informations sur le produit

This air hose meets the standards for RMA Class B, has a length of 250 feet, a maximum operating pressure of 250 psi @ 70 Degrees F and is red, has an operating temperature of -20 Degrees to 190 Degrees F and is made of nitrile. In addition, it has ½ inch outside diameter and ¼ inch inside diameter. This air hose is for use on acetic acid, air, bleach, calcium chloride, carbon dioxide, ethanol, ethyl acetate, and more.

Spécifications techniques

  • ItemAir Hose
  • Hose Outside Dia.1/2 in
  • Hose ColourRed
  • Hose Cover MaterialNitrile
  • Temp. Range-20 Degrees to 190 Degrees F
  • Safety Factor4:1
  • Not Recommended ChemicalsAmmonia (Liquids), Ammonium Hydroxide, Anhydrous Ammonia, Automatic Transmission Fluid, Brake Fluid, Chromic Acid 30%, Chromic Acid 50%, Cyclohexane, DEF, Diesel Fuel, E85, Fuel Oil, Gasoline, Heptane, Hexane, Hydraulic Fluid (Petroleum), Hydraulic Fluid (Synthetic), Hydrochloric/Muriatic Acid (100%), Hydrochloric/Muriatic Acid (37%), Hydrogen Peroxide, Kerosene, Liquid Propane, LP Gas, Lubricated Air, Methyl Chloride, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Naphtha, Natural Gas, Nitric Acid (20% Solution), Nitric Acid (50% Solution), Oxygen, Parrafins (Wax), Potassium Hydroxide (50%), Refrigerant R-12, Refrigerant R-134a, Refrigerant R-22, Refrigerant R-404A, Refrigerant R-407C, Refrigerant R-502, Steam, Stoddard Solvent (Mineral Spirits), Sulfuric Acid (75% - 100%), Toluene, Trichlorethylene (50%), Turpentine, Xylene
  • Hose Inside Dia. 1/4 in
  • Hose Length 250 ft
  • Hose Tube Material Nitrile
  • Max. Working Pressure @ 70 F 250 psi
  • Standards RMA Class B
  • Hose Configuration Bulk Hose
  • For Media Type Acetic Acid, Air, Bleach, Calcium Chloride, Carbon Dioxide, Ethanol, Ethyl Acetate, Ethylene Glycol, Formaldehyde, Formic Acid, Glycerin, Isopropanol, Ketones, Methanol, Nitrogen Gas, Phosphoric Acid (40% Solution), Sodium Bisulfate, Sodium Bisulfite, Sodium Hydroxide, Solvents, Sulfuric Acid, Water
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande