!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LIGHT-DUTY INDUSTRIAL FAN, 24 IN BLADE DIA, 2 SPEEDS, 3,510/6,400 CFM, 115V AC, OSCILLATING

LIGHT-DUTY INDUSTRIAL FAN, 24 IN BLADE DIA, 2 SPEEDS, 3,510/6,400 CFM, 115V AC, OSCILLATING

DAYTON

LIGHT-DUTY INDUSTRIAL FAN, 24 IN BLADE DIA, 2 SPEEDS, 3,510/6,400 CFM, 115V AC, OSCILLATING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LIGHT-DUTY INDUSTRIAL FAN, 24 IN BLADE DIA, 2 SPEEDS, 3,510/6,400 CFM, 115V AC, OSCILLATING

LIGHT-DUTY INDUSTRIAL FAN, 24 IN BLADE DIA, 2 SPEEDS, 3,510/6,400 CFM, 115V AC, OSCILLATING

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $620.97 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE6ALE8
  • N° de modèle du manufacturier 6ALE8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 66.0 lb

Informations sur le produit

Air circulator, commercial, oscillating, unassembled, drive type direct, propeller dia 24 in, propeller material aluminum, CFM low 3480, CFM high 6360, 115 voltage, 60 Hz, 1 phase, operating amps 3.0/2.3, motor type permanent split capacitor, motor HP 1/4

Spécifications techniques

  • ItemIndustrial Fan
  • Wheeled BaseStationary
  • Watts285/210
  • Voltage115V AC
  • Air Flow3,510/6,400 cfm
  • RPM1,100/850
  • Fan Mounting LocationPedestal
  • Air Velocity @ 20 Ft.440/285 fpm
  • Air Velocity @ 60 Ft.192/0 fpm
  • Sound Level74 dBA
  • Hz60 Hz
  • Motor InsulationClass B
  • Thermal ProtectionAutomatic Reset
  • Fan Cord Length10 ft
  • Height74 1/2 in
  • Depth27 1/4 in
  • Blade MaterialAluminum
  • Fan Housing MaterialSteel
  • Guard MaterialSteel
  • Number of Conductors3
  • Drive TypeDirect Drive
  • IncludesColumn, Mounting Hardware, Pedestal
  • Product TypeLight-Duty Industrial Fan
  • Blade Diameter 24 in
  • Oscillation Oscillating
  • Number of Speeds 2
  • Phase 1
  • Motor HP 1/4 hp
  • Amps 2.8/2.1 A
  • Air Velocity @ 10 Ft. 800/480 fpm
  • Air Velocity @ 40 Ft. 150/100 fpm
  • Assembly Required Assembly Required
  • Max. Ambient Temp. 104 Degrees F
  • Motor Enclosure Totally Enclosed Air Over
  • Motor Type Permanent Split Capacitor
  • Bearing Type Ball
  • NEMA Plug Configuration 5-15P
  • Width 27 1/4 in
  • Number of Blades 3
  • Shaft Dia. 1/2 in
  • Colour Black
  • Wire Guard Finish Polyester Powder Coated Black
  • Height Adjustment 59 to 74 1/2 in
  • Standards cULus Listed
  • Environmental Applications Industrial
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande