!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Maximum Adjustable Height
Overall Load Capacity
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Wire Harness Workbenches

Wire harness workbenches have adjustable frames that secure and position assembly boards for manufacturing wire and cable harnesses in facilities that assemble harnesses for electronics, appliances, machinery, and automobiles.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

27 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • VESTIL
  • ADJUSTABLE SERRATED WORK MATE STAND, 24 W X 48 L IN, STEEL, STEEL
  • N° article VESAHW-H2448
  • N° de modèle du manufacturier AHW-H-2448
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Adjustable work-mate stand minimizes fatigue by elevating workers to heights that are comfortable and ergonomically correct. Especially useful when multiple shift employees operate the same piece of machinery. Serrated style platform ensures safe footing in most wet environments. Ergonomic matting.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • ADJUSTABLE SERRATED WORK MATE STAND, 24W X 48L IN, STEEL
  • N° article VESAHW-L2448
  • N° de modèle du manufacturier AHW-L-2448
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Adjustable work-mate stand minimizes fatigue by elevating workers to heights that are comfortable and ergonomically correct. Especially useful when multiple shift employees operate the same piece of machinery. Serrated style platform ensures safe footing in most wet environments. Ergonomic matting.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • ADJUSTABLE SERRATED WORK MATE STAND, 19 W X 24 L IN, STEEL
  • N° article VESAHW-L1924
  • N° de modèle du manufacturier AHW-L-1924
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Adjustable work-mate stand minimizes fatigue by elevating workers to heights that are comfortable and ergonomically correct. Especially useful when multiple shift employees operate the same piece of machinery. Serrated style platform ensures safe footing in most wet environments. Ergonomic matting.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • ADJUSTABLE SERRATED WORK MATE STAND, 24W X 36L IN, STEEL
  • N° article VESAHW-H2436
  • N° de modèle du manufacturier AHW-H-2436
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Adjustable work-mate stand minimizes fatigue by elevating workers to heights that are comfortable and ergonomically correct. Especially useful when multiple shift employees operate the same piece of machinery. Serrated style platform ensures safe footing in most wet environments. Ergonomic matting.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DURHAM
  • BENCH CABINET, MOBILE, CAP 2000 LBS, 16 GA, GREY, 20 7/16 X 5 7/8 X 14 11/16 IN, 6 IN DIA, PHENOLIC
  • N° article DHM3401-95
  • N° de modèle du manufacturier 3401-95
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This mobile bench has four drawers and one door. The drawers measure 20 7/16 x 5 7/8 x 14 11/16 inches with a six-inch caster diameter. It has a load capacity of 2,000 pounds, a drawer load of 100 pounds, and is 16-gauge steel. It's grey in colour, made of phenolic with a powder-coated finish.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VESTIL
  • ADJUSTABLE SERRATED WORK MATE STAND, 19W X 24L IN, STEEL
  • N° article VESAHW-H1924
  • N° de modèle du manufacturier AHW-H-1924
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Adjustable work-mate stand minimizes fatigue by elevating workers to heights that are comfortable and ergonomically correct. Especially useful when multiple shift employees operate the same piece of machinery. Serrated style platform ensures safe footing in most wet environments. Ergonomic matting.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande