!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BENCH CABINET, MOBILE, CAP 2000 LBS, 16 GA, GREY, 20 7/16 X 5 7/8 X 14 11/16 IN, 6 IN DIA, PHENOLIC

BENCH CABINET, MOBILE, CAP 2000 LBS, 16 GA, GREY, 20 7/16 X 5 7/8 X 14 11/16 IN, 6 IN DIA, PHENOLIC

DURHAM

BENCH CABINET, MOBILE, CAP 2000 LBS, 16 GA, GREY, 20 7/16 X 5 7/8 X 14 11/16 IN, 6 IN DIA, PHENOLIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BENCH CABINET, MOBILE, CAP 2000 LBS, 16 GA, GREY, 20 7/16 X 5 7/8 X 14 11/16 IN, 6 IN DIA, PHENOLIC

BENCH CABINET, MOBILE, CAP 2000 LBS, 16 GA, GREY, 20 7/16 X 5 7/8 X 14 11/16 IN, 6 IN DIA, PHENOLIC

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,528.72 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DHM3401-95
  • N° de modèle du manufacturier 3401-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 375.0 lb

Informations sur le produit

This mobile bench has four drawers and one door. The drawers measure 20 7/16 x 5 7/8 x 14 11/16 inches with a six-inch caster diameter. It has a load capacity of 2,000 pounds, a drawer load of 100 pounds, and is 16-gauge steel. It's grey in colour, made of phenolic with a powder-coated finish.

Spécifications techniques

  • ItemMobile Bench Cabinet
  • ColourGrey
  • Number of Drawers4
  • Overall Depth66 1/8 in
  • Overall Load Capacity2,000 lb
  • Top Metal Material Gauge14 ga
  • Drawer Depth14 11/16 in
  • Drawer Width20 7/16 in
  • Frame Material FinishPowder Coated
  • Top Material FinishPowder Coated, Textured
  • Wheel MaterialPhenolic
  • Top Material Steel
  • Number of Doors 1
  • Number of Shelves 1
  • Overall Height 37 3/4 in
  • Overall Width 24 1/4 in
  • Caster Type (2) Rigid, (2) Swivel
  • Drawer Height 5 7/8 in
  • Foot Type Caster
  • Portability Caster
  • Wheel Diameter 2 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande