!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Item
Lubricator Type
Lubricator Bowl Material
Air Inlet Size
Maximum Flow Rate
Maximum Operating Pressure
Maximum Operating Temperature
Adjustment Mechanism
Body Material
Overall Width
Series
Sight Dome Included
Sight Gauge Included
Air Outlet Gender
Air Outlet Size
Drain Included
Drain Part Compatibility
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Compressed Air Lubricators

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

104 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WILKERSON
  • LUBRICATOR1/2 IN NPT
  • N° article WKRL18-04KK00
  • N° de modèle du manufacturier L18-04-KK00
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Modular in-line lubricator. Install close to the application to ensure effective oil distribution. Note: should not be located in areas subject to direct sunlight, direct impact, or temperatures outside rated range. Incompatible with chlorinated hydrocarbons, ketones, esters, and certain alcohols. Not for use in air systems where compressors are lubricated with fire resistant fluids such as phosphate ester or diester. Do not use cleansing agents such as acetone, benzene, carbonte trachloride, ga

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WILKERSON
  • LUBRICATOR3/4 IN
  • N° article WKRL30-06-000
  • N° de modèle du manufacturier L30-06-000
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Modular in-line lubricator. Install close to the application to ensure effective oil distribution. Note: should not be located in areas subject to direct sunlight, direct impact, or temperatures outside rated range. Incompatible with chlorinated hydrocarbons, ketones, esters, and certain alcohols. Not for use in air systems where compressors are lubricated with fire resistant fluids such as phosphate ester or diester. Do not use cleansing agents such as acetone, benzene, carbonte trachloride, ga

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande