!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Series
Item
NLGI Grade
Container Size
Base Oil
Grease Container
Grease Thickener
Grease Colour
Min. Operating Temp.
Max. Operating Temp.
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Bearing Grease

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

23 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MOLYKOTE
  • GRAISSE ROULMNT LEG BASSE TEMP 150G
  • N° article DOW33LIGHT150GM
  • N° de modèle du manufacturier 4016015
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 33 extreme low temperature bearing grease resists oxidation, moisture, corrosive atmospheres, wide service temperature range from -100 to 400 degrees F and has good plastic/rubber elasticity, 150 g.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1518
  • MOLYKOTE
  • GREASE BEARING MED LOW TEMP 150G
  • N° article DOW33MED150GM
  • N° de modèle du manufacturier 4016023
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 33 extreme low temperature bearing grease resists oxidation, moisture, corrosive atmospheres, wide service temperature range from -100 to 400 degrees F and has good plastic/rubber elasticity, 400 g.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1518
  • MOLYKOTE
  • GREASE BEARING HIGH TEMP MED 400G
  • N° article DOW44MED400GM
  • N° de modèle du manufacturier 4016057
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This grease does not soften or affect most plastics and is used to lubricate plastic gears, bearings and cams, as well as metal and rubber parts. Temperature range: -40 to 400 degrees F (-40 to 204 C). Light consistency.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1518
  • MOLYKOTE
  • GREASE BEARING HIGH TEMP LGHT 150G
  • N° article DOW44LIGHT150GM
  • N° de modèle du manufacturier 4016043
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This grease does not soften or affect most plastics and is used to lubricate plastic gears, bearings and cams, as well as metal and rubber parts. Temperature range: -40 to 400 degrees F (-40 to 204 C). Light consistency. 5.30 oz. tube.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1518
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande