!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILTR POSTE TRAVAIL,3 VIT,12PO,INDUST

VENTILTR POSTE TRAVAIL,3 VIT,12PO,INDUST

TPI INDUSTRIAL

VENTILTR POSTE TRAVAIL,3 VIT,12PO,INDUST close
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
VENTILTR POSTE TRAVAIL,3 VIT,12PO,INDUST

VENTILTR POSTE TRAVAIL,3 VIT,12PO,INDUST

TPI INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $241.92 / CHAQUE
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
  • N° article TPIU12TE
  • N° de modèle du manufacturier U-12-TE
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel à service standard
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)127
  • Tension (V)120 VCA
  • Débit d'air1 400 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 590
  • Type de montage du ventilateurToute surface, plafond, machines, mur, établi
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi300 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi40 pi/min
  • Assemblage requisNon
  • Température ambiante max.115 Degrees F
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Isolation de moteurClasse A
  • Protection thermiqueRéenclenchement automatique
  • Source d'alimentation (ventilateurs)Enfichable
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Largeur14-1/2 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/16 po
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs2
  • Ajustement d'inclinaison de la tête360 Degrees
  • Longueur9-1/2 po
  • Matériau de l'accessoire de ventilateurAcier
  • ComprendÉtrier en acier, interrupteur à chaînette, cordon amovible mis à la terre à 3 broches
  • Type de produitVentilateur industriel à service standard
  • Diamètre de pale 12 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 3
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/12
  • Ampères 1,1
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 600 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 80 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi 10 pi/min
  • Niveau sonore 60 dBA
  • Hz 60
  • Boîtier de moteur Blindé
  • Type de moteur Blindé à circulation d'air
  • Type de roulements Douille
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Hauteur 14-1/2 po
  • Profondeur 9-1/2 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Couleur de pale (ventilateurs) Argent
  • Couleur Gris
  • Fini de la grille protectrice Revêtement d'époxyde
  • Fini de boîtier (ventilateurs) Émail époxyde sur apprêt en poudre
  • Hauteur de montage max. 5 pi à 20 pi
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Normes Homologué ETL US/C, OSHA
  • Applications environnementales Applications industrielles