!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADDY CHALUMO SOUD H65POXW40PO

CADDY CHALUMO SOUD H65POXW40PO

DAYTON

CADDY CHALUMO SOUD H65POXW40PO close
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
CADDY CHALUMO SOUD H65POXW40PO

CADDY CHALUMO SOUD H65POXW40PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,144.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM34D682
  • N° de modèle du manufacturier 34D682
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 642
  • Poids à l’expédition 235.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-chalumeau
  • Hauteur hors tout9-1/2 po
  • Largeur hors tout40 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Type de roue montée sur essieuPneumatique
  • Comprend(2) Réservoirs avec attaches à cliquets de service intensif
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Comprend un anneau de levageAvec anneau de levage
  • Capacité de charge 500 lb
  • Profondeur hors tout 9-1/2 po
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de manche/poignée Double
  • Peut monter un escalier Non
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Pour type de surface Acier
  • Capacité de bouteille(s) 2
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)