!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOTS DE BOUTEILLES 2 CYL 500 L

CHARIOTS DE BOUTEILLES 2 CYL 500 L

DAYTON

CHARIOTS DE BOUTEILLES 2 CYL 500 L close
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
CHARIOTS DE BOUTEILLES 2 CYL 500 L

CHARIOTS DE BOUTEILLES 2 CYL 500 L

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $532.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG5Z082
  • N° de modèle du manufacturier 5Z082
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 642
  • Poids à l’expédition 64.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot pour poste à souder
  • Hauteur hors tout43-1/2 po
  • Largeur hors tout32-3/4 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Type de roue montée sur essieuSemi-pneumatique
  • Peut monter un escalierNon
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • CouleurRouge
  • Capacité de bouteille(s)2
  • Capacité de charge 500 lb
  • Profondeur hors tout 22 po
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de manche/poignée Cadre continu courbé vers l'arrière
  • Matériau de roue Carter en acier
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Pour type de surface Béton
  • Comprend un anneau de levage Sans anneau de levage
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)