!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT DE SOUDAGE CYLINDRE

CHARIOT DE SOUDAGE CYLINDRE

DAYTON

CHARIOT DE SOUDAGE CYLINDRE close
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
CHARIOT DE SOUDAGE CYLINDRE

CHARIOT DE SOUDAGE CYLINDRE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $346.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG4ZJ12
  • N° de modèle du manufacturier 4ZJ12
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 642
  • Poids à l’expédition 40.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de bouteilles de soudage
  • Hauteur hors tout48 po
  • Largeur hors tout21 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Type de roue montée sur essieuAnti-crevaisons
  • Peut monter un escalierOui
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Comprend un anneau de levageSans anneau de levage
  • Capacité de charge 500 lb
  • Profondeur hors tout 17 po
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de manche/poignée Cadre continu courbé vers l'arrière
  • Matériau de roue Carter en acier
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Couleur Rouge
  • Capacité de bouteille(s) 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)