!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESIST INTEMP,COMM,15A,125V,5-15R,GR

RESIST INTEMP,COMM,15A,125V,5-15R,GR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RESIST INTEMP,COMM,15A,125V,5-15R,GR close
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
RESIST INTEMP,COMM,15A,125V,5-15R,GR

RESIST INTEMP,COMM,15A,125V,5-15R,GR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 253,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLBR15GRYWR
  • N° de modèle du manufacturier BR15GRYWR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierGris
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • NormesCertifié CSA C22.2, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL 498
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron1,3 po
  • ComprendAttache de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Profondeur hors tout3,3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux intempéries
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 2,7 po
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po