!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE DYNAMO 1/4 PR 40-200 PO/LB

CLE DYNAMO 1/4 PR 40-200 PO/LB

PROTO

CLE DYNAMO 1/4 PR 40-200 PO/LB close
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
CLE DYNAMO 1/4 PR 40-200 PO/LB

CLE DYNAMO 1/4 PR 40-200 PO/LB

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $432.31 / CHAQUE
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
  • N° article PRT6061C
  • N° de modèle du manufacturier J6061C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.47 lb

Spécifications techniques

  • Taille de prise1/4 po
  • CliquetNon
  • Indicateurs audibles/visuelsDéclic audible
  • Angle d'arc min.15 Degrees
  • Longueur hors tout11-11/16 po
  • Échelons d'échelle primaire1 po-lb
  • Type de tête Fixe
  • Rotation SH/SAH
  • Matériau Acier au chrome trempé
  • Nb de cycles min. 50,000
  • Normes ASME B107.14M
  • Échelons d'échelle secondaire 0,11 N.m