!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ DE TARAUDAGE, T, COULISSANT, TARAUD 1/2 PO MIN, TARAUD MAX NO 12, 4¼ PO LONG

CLÉ DE TARAUDAGE, T, COULISSANT, TARAUD 1/2 PO MIN, TARAUD MAX NO 12, 4¼ PO LONG

GENERAL

CLÉ DE TARAUDAGE, T, COULISSANT, TARAUD 1/2 PO MIN, TARAUD MAX NO 12, 4¼ PO LONG close
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
CLÉ DE TARAUDAGE, T, COULISSANT, TARAUD 1/2 PO MIN, TARAUD MAX NO 12, 4¼ PO LONG

CLÉ DE TARAUDAGE, T, COULISSANT, TARAUD 1/2 PO MIN, TARAUD MAX NO 12, 4¼ PO LONG

GENERAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.49 / CHAQUE
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
  • N° article GTL162R
  • N° de modèle du manufacturier 162R
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette clé de taraudage est en acier rapide. Cette clé de taraudage a des mesures fractionnaires en po. Elle fait 4 1/4 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleClé de taraudage
  • Type de manche/poignéeCoulissant
  • Longueur hors tout4 1/4 po
  • Taille de taraud maximaleNo. 12
  • Taille de taraud minimale1/2 po
  • Poignée fixe ou coulissantePoignée coulissante
  • Forme de la poignée T
  • Capacité de taraud métrique 12,00 mm
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Capacité de fraise à tuyau 5/16 po