!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ DE TARAUDAGE, MANCHON, MOLETÉ, TARAUD 1/16 PO MIN, TARAUD 1/4 PO MAX, 6 PO LONG

CLÉ DE TARAUDAGE, MANCHON, MOLETÉ, TARAUD 1/16 PO MIN, TARAUD 1/4 PO MAX, 6 PO LONG

STARRETT

CLÉ DE TARAUDAGE, MANCHON, MOLETÉ, TARAUD 1/16 PO MIN, TARAUD 1/4 PO MAX, 6 PO LONG close
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
CLÉ DE TARAUDAGE, MANCHON, MOLETÉ, TARAUD 1/16 PO MIN, TARAUD 1/4 PO MAX, 6 PO LONG

CLÉ DE TARAUDAGE, MANCHON, MOLETÉ, TARAUD 1/16 PO MIN, TARAUD 1/4 PO MAX, 6 PO LONG

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.90 / CHAQUE
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
  • N° article STA91A
  • N° de modèle du manufacturier 91A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112103
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cette clé de taraudage a des mesures fractionnaires en po et métriques. Elle a une longueur de 6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleClé de taraudage
  • Type de manche/poignéeMoleté
  • Longueur hors tout6 po
  • Système de mesurePouce (fraction), métrique
  • Forme de la poignée Manchon
  • Capacité de taraud métrique 6,35 mm
  • Taille de taraud maximale 1/16 po
  • Taille de taraud minimale 1/4 po