!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOC 1/2PO SERV INT P/PISTOL

CLE A CHOC 1/2PO SERV INT P/PISTOL

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOC 1/2PO SERV INT P/PISTOL close
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
CLE A CHOC 1/2PO SERV INT P/PISTOL

CLE A CHOC 1/2PO SERV INT P/PISTOL

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $569.37 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP749
  • N° de modèle du manufacturier CP749
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 6.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide6 400 tr/min
  • Coups/min1,320
  • Type de dispositif de retenueAnneau de Friction
  • Matériau de manche/poignéeAluminium coulé
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesClé à impact 1/2 po avec joint torique, retenue de douille d'embrayage breveté du cP, d'une seule main, la bouton de marche arrière avec 4 réglages de puissance, design compact avec poignée cloche confortable, parfait pour travaux d'entretien général
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 5/8 po
  • Longueur hors tout 7 po
  • Matériau de boîtier Aluminium coulé
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 5,5 lb