!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS HD 1PO DR CARRE

CLE A CHOCS HD 1PO DR CARRE

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS HD 1PO DR CARRE close
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
CLE A CHOCS HD 1PO DR CARRE

CLE A CHOCS HD 1PO DR CARRE

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,680.07 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP0611PRS
  • N° de modèle du manufacturier CP0611P RS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 24.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/4 po
  • Vitesse à vide3 500 tr/min
  • Coups/min1,020
  • Type de dispositif de retenueDouilles
  • Matériau de manche/poignéeAluminium coulé
  • Type de manche/poignéePoignée en D
  • CaractéristiquesSuper 1 po Industrielle clé à impact, fiables embrayage 2 mâchoires en aluminium, acier et carter d'embrayage, de protection et réversibilité durable, Appareil compact 3-pièces et entretien facile, retenue de douille à trous avec joint torique, réglable à 360 Degrees Poignée latérale de type D
  • Entrée d'air 1/2 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1-3/8 po
  • Longueur hors tout 10,7 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 23,1 lb
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)