!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS 3/4 TITANIUM 1560 FTLBS

CLE A CHOCS 3/4 TITANIUM 1560 FTLBS

PROTO

CLE A CHOCS 3/4 TITANIUM 1560 FTLBS close
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
CLE A CHOCS 3/4 TITANIUM 1560 FTLBS

CLE A CHOCS 3/4 TITANIUM 1560 FTLBS

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,212.23 / CHAQUE
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
  • N° article PRTJ175WP
  • N° de modèle du manufacturier J175WP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Pour visseuses à chocsOui
  • Capacité de boulon max.2-1/4 po
  • Longueur hors tout8-29/32 po
  • Matériau de boîtierTitane
  • Lumière intégréeNon
  • ComprendConnecteur de sécurité
  • Entrée d'air 3/8 po NPT
  • Vitesse à vide 5 300 tr/min
  • Coups/min 950
  • Type de dispositif de retenue Anneau de friction (anneau ouvert) avec orifice
  • Matériau de manche/poignée Composite à impact élevé/poignée en caoutchouc
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Caractéristiques Le boîtier en titane aide à réduire le poids, à améliorer la stabilité et assurer une durabilité maximale, poignée ergonomique conçue pour améliorer la stabilité et le contrôle aidant à réduire la fatigue de l'opérateur, mécanisme à double marteau pour un transfert de l'énergie efficace et longue durée de vie, ambidextre levier avant / arrière peut être actionné avec une main unique, même avec des gants, un régulateur de puissance à trois positions pour la rotation avant,inverser la rotation fonctionne à maximum pour le plus élevé du couple de rupture, plume gaz pour le contrôle de l'opérateur maximum, moteur à air 6 ailettes côté alimenté pour la puissance et une efficacité maximale, usinée carter du moteur réduit nombre de pièces, ce qui crée un alignement de précision, ce qui réduit l'usure, ce qui augmente l'efficacité et la simplifiant la maintenance, 360 Degrees air en rotation raccord d'entrée, le déflecteur d'échappement en titane et le silencieux
  • Poids de l'outil 8,4 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)