Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Type de dispositif de retenueAnneau de friction (anneau ouvert)
Matériau de manche/poignéeComposite à impact élevé/poignée en caoutchouc
Type de manche/poignéePistolet
CaractéristiquesLe boîtier en titane aide à réduire le poids, à améliorer la stabilité et assurer une durabilité maximale, poignée ergonomique conçue pour améliorer la stabilité et le contrôle aidant à réduire la fatigue de l'opérateur, mécanisme à double marteau pour un transfert de l'énergie efficace et longue durée de vie, ambidextre levier avant / arrière peut être actionné avec une main unique, même avec des gants, un régulateur de puissance à trois positions pour la rotation avant,inverser la rotation fonctionne à maximum pour le plus élevé du couple de rupture, plume gaz pour le contrôle de l'opérateur maximum, moteur à air 6 ailettes côté alimenté pour la puissance et une efficacité maximale, usinée carter du moteur réduit nombre de pièces, ce qui crée un alignement de précision, ce qui réduit l'usure, ce qui augmente l'efficacité et la simplifiant la maintenance, 360 Degrees air en rotation raccord d'entrée, le déflecteur d'échappement en titane et le silencieux
Poids de l'outil4,6 lb
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 762,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: