!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE MOLETTE,6 PO,CLIK-STOP

CLE MOLETTE,6 PO,CLIK-STOP

PROTO

CLE MOLETTE,6 PO,CLIK-STOP close
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
CLE MOLETTE,6 PO,CLIK-STOP

CLE MOLETTE,6 PO,CLIK-STOP

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.68 / CHAQUE
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
  • N° article PRTJ706SLA
  • N° de modèle du manufacturier J706SLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à molette
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • MatériauAcier allié
  • Longueur hors tout6-11/32 po
  • Style serrage (po)Simple
  • Type d'ajustementMécanisme à vis
  • IsolationNon
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • Matériau de mâchoireAcier allié
  • VerrouillableNon
  • CliquetNon
  • Normes ASME B107.128
  • Type de clé à molette Clé à molette
  • Finition Oxyde noir
  • Capacité de mâchoire 1-1/32 po
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Échelle de mesure Non
  • Style d'extrémité Trou de suspension
  • Type de tête Standard
  • Texture de la mâchoire Lisse
  • Type d'ouverture Réglable
  • Poids 0,311 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)