!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POSTE TRAVAIL, NOIR, 39 1/2PO H, 52PO LA

POSTE TRAVAIL, NOIR, 39 1/2PO H, 52PO LA

CRAFTSMAN

POSTE TRAVAIL, NOIR, 39 1/2PO H, 52PO LA close
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
POSTE TRAVAIL, NOIR, 39 1/2PO H, 52PO LA

POSTE TRAVAIL, NOIR, 39 1/2PO H, 52PO LA

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,122.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG802NT1
  • N° de modèle du manufacturier CMST98274BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 216.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoste de travail
  • Finition du corpsNoir brillant
  • Matériau du corpsAcier
  • Diamètre des roulettes6 po
  • Couleur du tiroirNoir
  • Plage de tiroirs1 à 10
  • Fonction des glissièresRoulement à billes à fermeture amortie
  • Facteur de marche nominalRobuste
  • Finition/couleurNoir brillant
  • ComprendCoffre à outils, tapis supérieur, (2) clés, (8) doublures de tiroir
  • Plus grande capacité de charge de tiroir100 lb
  • Nb de tiroirs8
  • Profondeur hors tout18 po
  • Largeur hors tout52 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir100 lb
  • Capacité de stockage totale18 700 po3
  • Dimensions hors tout52 po LA x 18 po P x 39,5 po H
  • Couleur du corps Noir
  • Calibre du corps Cal. 20
  • Type de frein de roulette Frein à pied
  • Largeur de roulette 2 po
  • Finition du tiroir Noir brillant
  • Caractéristiques des glissières Fermeture amortie
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Caractéristiques Poignée latérale à pleine prise tubulaire
  • Style de hauteur Armoire à hauteur de poste de travail
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Système de verrouillage À clé
  • Nombre de clés incluses 2
  • Hauteur hors tout 39 1/2 po
  • Série S2000
  • Capacité de charge totale 2 000 lb
  • Plage de largeur 50 à 59 po LA