Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de travail gris/rouges/noirs TTG composés de polyuréthane. Enduits de polyuréthane, homologués ANSI/ISEA de niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4242B. Compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant de travail
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPolyester
Classement EN 3884242B
Matériau de protection des jointuresPolyuréthane
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - Numérique11
Longueur du gant10,82 po
Couleur du revêtement du gantNoir
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA, EN 388
IsolationNon
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Poids du tissu6,4 oz
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet6
Couleur de la manchetteBleu, gris
Support réflectifNon
CouleurGris, rouge, noir
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca