!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL,TG(10), ANSI NIVEAU DE COUPE A9,PAUME TREMPÉE,NITRILE,GRIS

GANTS DE TRAVAIL,TG(10), ANSI NIVEAU DE COUPE A9,PAUME TREMPÉE,NITRILE,GRIS

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE TRAVAIL,TG(10), ANSI NIVEAU DE COUPE A9,PAUME TREMPÉE,NITRILE,GRIS close
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
GANTS DE TRAVAIL,TG(10), ANSI NIVEAU DE COUPE A9,PAUME TREMPÉE,NITRILE,GRIS

GANTS DE TRAVAIL,TG(10), ANSI NIVEAU DE COUPE A9,PAUME TREMPÉE,NITRILE,GRIS

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.94 / PAIRE
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
  • N° article SUGS21TXUFN10
  • N° de modèle du manufacturier S21TXUFN-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 881
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants de travail noirs Superior Tenactiv sont de taille TG et composés de mousse de nitrile. Enduits de nitrile, homologués ANSI/ISEA niveau A9 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotTenActiv
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • RéversibleNon
  • SérieS21TXUFN
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 3
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité
  • Comprend les fourchettes des doigts Oui
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur 3,65 mm
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Mousse de nitrile
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)