GANTS, P/L'HIVER, JETABLES, G (9), RGE, 10¾ PO, S/ LATEX, NITRILE
GANTS, P/L'HIVER, JETABLES, G (9), RGE, 10¾ PO, S/ LATEX, NITRILE
MILWAUKEE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Ces gants jetables sont sans latex et en nitrile. Ces gants rouges sont de taille grande/neuf et ont une longueur de 10 ¾ po.
Spécifications techniques
Article Gant de travail
Style de l'ourlet Avec revêtement
Matériau en tricot Nylon
Style de protection des mains Gant
Matériau d'isolation des gants Tissu éponge acrylique
Poids d'isolation de gant 7 g
Matériau de protection des jointures Latex
Matériau du revêtement intérieur Latex
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Usage général avec isolation
Style de manchette Tricot
Sans latex Non
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
Taille - Numérique 9
Longueur du gant 10,43 po
Matériau de la doublure du gant Tissu éponge en acrylique
Fini de l'enduit du gant Sableux
Épaisseur Cal. 15
Sans silicone Non
Unité de vente Paire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 2
Classement EN 388 2442C
Normes CE, EN 388, EN 511
Isolation Oui
Type de paume Revêtu
Double trempage Oui
Matériau de l'enduit du gant Latex
Comprend les fourchettes des doigts Non
Couverture de l'enduit de base du gant Paume
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Poids du tissu 60,16 oz
Taille - alphabétique G
Construction du gant Tricot sans coutures
Couleur du revêtement du gant Noir
Réversible Non
Compatible avec les écrans tactiles Non
Nb de paires par paquet 1
Couleur de la manchette Noir, rouge
Support réflectif Non
Couleur Rouge
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Produits similaires
BOB DALE
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
14,03 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: