!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS P/FEMMES,FABULOUS FBRCTR,PETIT

GANTS P/FEMMES,FABULOUS FBRCTR,PETIT

WATSON GLOVES

GANTS P/FEMMES,FABULOUS FBRCTR,PETIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS P/FEMMES,FABULOUS FBRCTR,PETIT

GANTS P/FEMMES,FABULOUS FBRCTR,PETIT

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,60 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 105,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT2757WS
  • N° de modèle du manufacturier 2757W-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 42032918
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton en coton
  • Matériau de la doublure du gantCoton molletonné
  • Caractéristiques du gantRenforcement de la protection au niveau du pouls
  • Matériau de paumeCuir de vachette pleine fleur
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteNoir, anthracite
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Nb de paires par paquet6
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Manchette
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande